V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Odvzdušňovacia hadica Profesionálny
Pripojenie pre dva priemery, DN 70/100
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Dlhé dĺžky pripojení
- Do pribl. 80 cm s DN 100/100, do pribl. 87 cm s DN 100/70
- Bezproblémové pokrytie veľkých vzdialeností
- Nie je potrebné prepájať dve hadice.
- Potrebný menší počet lisovaných dielov
Vysoká flexibilita s maximálnou ohybnou dĺžkou (Lflex) pribl. 67 cm
Pokrytie takmer všetkých montážnych situácií
Rozmerovo stabilná
- Žiadne zúženie prietoku ani pri extrémnom namáhaní v ohybe
- Žiadne prehýbanie
Pripojenie nasadením namiesto svoriek
Jednoduchá a rýchla montáž prichytením na ventilačnú škridlu/odtokovú rúru (utesnené gumovým krúžkom) a vložením do ventilačného potrubia/odpadového potrubia.
Pripojenie DN 100 s gumovými rebrami
- Vylepšené tesnenie
- Vhodná aj pre odrezané rúry DN 100 bez objímky
- Odrezané časti sa môžu znova použiť
Rezacia lišta na jednoduché rezanie na požadovaný menovitý priemer
Pri úplnej demontáži na spojeniach 4 alebo 9 nechajte krúžky zatvorené (pozri nákres, špecifikácie A a B).
Pripojenie ventilačného potrubia k ventilačnej škridle.
Na pripojenie odtokových rúr k odpadovému potrubiu.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!