Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Uzamykateľná okenná kľučka AL 420
Technológia odolná proti vlámaniu zabraňuje odtrhnutiu až do 100 Nm
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- S tlakovým cylindrom, zamykaním na kľúč a jedným kľúčom
- Spĺňa požiadavky normy DIN EN 1627, RC1 – RC3
- Zaistená vodorovná alebo zvislá poloha
- Základná rozeta zo zinkovej zliatiny so štvornásobným 90° uzamykaním
- 2 západky: Základná rozeta je zabezpečená proti pretočeniu.
Pre biele plastové profily odporúčame farbu RAL 9016.
Dodacia lehota približne 15 – 20 pracovných dní pre dĺžky kolíkov 45 mm a 48 mm.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Pre súkromné obytné priestory, napr. drevené, plastové a hliníkové okná.
Na upevnenie možno použiť dodané skrutky alebo zápustné skrutky ASSY s priemerom 5 mm.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!