Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Okenná kľučka AL 420
Vyniká svojou odolnosťou a pohodlným používaním
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Zaistená vodorovná alebo zvislá poloha
- Plastová základná rozeta so štvornásobným 90° zaistením
- 2 západky: Základná rozeta je zabezpečená proti otočeniu
Pre biele plastové profily odporúčame farbu RAL 9016.
Dodacia lehota približne 15 – 20 pracovných dní pre dĺžku kolíka 48 mm a obj. č. 0687762028
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Pre súkromné obytné priestory, napr. drevené, plastové a hliníkové okná.
Na upevnenie možno použiť dodané skrutky alebo zápustné skrutky ASSY s priemerom 5 mm.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!