V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Olej na údržbu Multi Plus
Vysokovýkonný multifunkčný sprej na univerzálne použitie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.




Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Univerzálny, vysokovýkonný, syntetický multifunkčný sprej s výnimočnými mazacími vlastnosťami vďaka pridanému nitrid bóru
- Výnimočné penetračné vlastnosti a odpudzovanie vody. Vhodný taktiež ako odstraňovač hrdze, kontaktný sprej a prostriedok na dlhodobú ochranu proti korózii.
- Nitrid bóritý poskytuje široký teplotný rozsah a dlhotrvajúci účinok mazania. Ak pri vyšších teplotách (nad 180 °C) dôjde k narušeniu mazania olejom, účinok mazania zabezpečí nitrid bóritý, a to až do 1 000 °C (suché mazanie).
- Bez obsahu mikroplastov
- Bez obsahu silikónu, živice, kyseliny a n-hexánu
Mazivo nie je škodlivé pre zdravie, vďaka čomu sa ideálne hodí na aplikácie v potravinárskom priemysle. Ak sa používa v priestoroch, v ktorých sa spracúvajú alebo skladujú potraviny, môže sa použiť len minimálne množstvo potrebné z technického hľadiska. Ak sa výrobok má použiť ako film na ochranu proti korózii, pred opakovaným použitím zariadenia sa musí úplne odstrániť.
Registrácia NSF H1 (č.: 135925), vyhovuje požiadavkám USDA 1998 H1
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Univerzálny syntetický, fyziologicky bezpečný a vysokovýkonný multifunkčný sprej.
Plechovku pred použitím dôkladne pretrepte, následne prípravok nasprejujte na diely a chvíľu počkajte, kým začne účinkovať.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!