V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Podperná konzola na stĺpik BD-U/TZN
Jednodielna kotva stĺpika vhodná pre betón s pripevneným vidlicovým držiakom a 250 mm ryhovaným kolíkom. Pre ľahké konštrukcie, napríklad prístrešky na auto, ploty.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Vhodná na osadenie do betónu, nastaviteľná kompenzácia výšky pomocou 250 mm ryhovaného kolíka
- Jednoduchá montáž pomocou vonkajšej vidlice
- Materiál vidlice: oceľ S 235 JR podľa normy EN 10025:2004
- Materiál ryhovaného kolíka: B 550 BR + AC podľa normy DS 10080:2006; d = 20 mm
- Povrch: úplne žiarovo pozinkovaný, povrchová vrstva pribl. 55 µm podľa normy DIN EN 1461
- Trieda využitia: aplikácia v triedach využitia 1, 2 a 3
Priemer svorníkov/skrutiek môže byť max. o 1 mm menší ako priemer otvoru.
Bezpečné ukotvenie podpernej konzoly na stĺpik do substrátu alebo zeme sa musí overiť samostatne.
Európske technické osvedčenie ETA-13/1063
Držiak stĺpikov pre ľahké konštrukcie, napríklad prístrešky na auto, prútené ploty a iné záhradné konštrukcie.
Ukotvenie osadením priamo do betónu alebo pomocou základového puzdra.
Odporúčaná hĺbka osadenia do betónu: pribl. 200 mm
Vhodné upevňovacie prvky:
- ASSY 3,0 Combi: D = 10 mm; L ≥ 60 m, Rm ≥ 360 N/mm²
- Súpravy skrutiek/SB: M10; Rm ≥ 360 N/mm²
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!