Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Súprava pre kancelársky kontajner OrgaAer Speed Office
Súprava pre kancelársky kontajner OrgaAer Speed Office - 1
Súprava pre kancelársky kontajner OrgaAer Speed Office - 2
Súprava pre kancelársky kontajner OrgaAer Speed Office - 3

Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Súprava pre kancelársky kontajner OrgaAer Speed Office

Výška prírastkov: 8,5. Šírka inštalácie 416 mm bez závesných rámov

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 8 vyhotoveniach

Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

  • Kompletná montážna súprava

  • Jednoduchá montáž vďaka vopred zmontovanému vysúvateľnému systému

  • Vysunutie vždy s čiastočným vysunutím

  • S plne vysúvateľným systémom Nova Pro (nosnosť až do 50 kg) alebo čiastočne vysúvateľným systémom OrgaAer (nosnosť 25 kg) pre výnimočne plynulý chod

  • Inštalačná súprava zahŕňa dve kovové bočné strany (pravá/ľavá) s nasledovnými namontovanými dielmi:

  • 1 pár vysúvacích dielov s funkciou pomalého zatvárania alebo samozatvárania

  • 3 páry vysúvacích dielov s funkciou pomalého zatvárania alebo samozatvárania

  • 1 x centrálny zámok

  • Vybavenie kontajnera:

  • 1 x vysúvací diel, oceľový alebo plastový, vrátane priehradky na nástroje

  • 3 x oceľová zásuvka vrátane bezpečnostného boxu

  • 1 x vložka centrálneho zámku MS 5000 vrátane roziet s rôznym zamykaním a jadra vložky (priemer vŕtaného otvoru 21 mm)

  • 15 x upevňovacia skrutka na panel

  • 1 návod na montáž
Upozornenie

Dodacia doba: 5 pracovných dní

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!