Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Osobné ochranné prostriedky

Osobné ochranné pracovné prostriedky OOPP

V kategórii Osobné ochranné prostriedky ponúka spoločnosť Würth široký sortiment produktov určených na ochranu jednotlivcov pri práci. Tieto prostriedky nevyhnutné v rôznych oblastiach, ako výroba, stavebníctvo, laboratóriá a ďalšie. Ponúkame len certifikované a kvalitné produkty, ktoré spĺňajú všetky požiadavky kvality.

Naša ponuka zahŕňa ochranné okuliare, slúchadlá, respirátory, rukavice a ďalšie prostriedky, ktoré chránia pred rôznymi rizikami na pracovisku. 

Ochrana zraku

Ochranné okuliare Würth navrhnuté tak, aby poskytovali maximálnu ochranu a komfort pri nosení. Modely ako LIBRA, UB ONE, CEPHEUS a CETUS ponúkajú vlastnosti ako extrémna odolnosť proti poškriabaniu, 100% UV ochrana a trvalá odolnosť proti zahmlievaniu. Okuliare ľahké, ergonomicky tvarované a vhodné aj pre nositeľov dioptrických okuliarov. 

Ochrana sluchu

Pre ochranu sluchu k dispozícii rôzne typy chráničov sluchu, vrátane lamelových chráničov na šnúrke a ochranných slúchadiel. Tieto produkty poskytujú vysoký útlm hluku pri zachovaní dobrého rozoznávania signálov a reči, čo je obzvlášť dôležité v hlučných pracovných prostrediach.

Ochrana dýchacích ciest

Würth ponúka aj ochranné masky a respirátory, ktoré chránia pred prachom, aerosólmi a inými nebezpečnými látkami vo vzduchu. Tieto produkty navrhnuté tak, aby zabezpečili pohodlné nosenie a efektívnu filtráciu škodlivín.

Ochrana rúk

V ponuke aj ochranné rukavice, ako napríklad Tigerflex, ktoré poskytujú vynikajúci úchop za sucha aj za mokra. Tieto rukavice priedušné, pohodlné a vhodné pre rôzne typy prác, od montáže po logistiku. 

Kvalita a certifikácia

Všetky osobné ochranné prostriedky od spoločnosti Würth certifikované a spĺňajú prísne bezpečnostné normy. Spoločnosť je držiteľom certifikátov riadenia kvality ISO 9001 a environmentálneho manažmentu ISO 14001, čo zaručuje vysoký štandard kvality a spoľahlivosti produktov. 

Investícia do osobných ochranných prostriedkov od spoločnosti Würth znamená nielen splnenie legislatívnych požiadaviek, ale aj aktívne prispievanie k bezpečnému a efektívnemu pracovnému prostrediu.