V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Pákové nitovacie kliešte HNG 28 N
Nástroj na osadzovanie slepých nitov s variabilne nastaviteľnou dĺžkou pákových nitovacích klieští (4 polohy) na spracovanie slepých nitov s priemerom 3,0 – 6,4 mm
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Jednoduché a rýchle rozpoznanie správneho nátrubku
Nátrubky sú vybavené kontrolným systémom farebného označenia.
Jednoduché nastavenie posunu
Posun možno nastaviť otáčaním držiaka nátrubku.
Pohodlná a čistá práca
- Ergonomický dizajn ručnej páčky vám umožňuje pracovať bez veľkej námahy.
- Dodané nátrubky sú vsadené do penovej vložky a jednoducho sa montujú pomocou dodaného montážneho kľúča.
- Zberná nádoba na nity zabezpečuje čistotu pracoviska.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!