V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Paroizolačný materiál WÜTOP® DB 20
Mimoriadne odolný a paropriepustný paroizolačný materiál.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/107260.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Wütop® DB 20 je paropriepustný, nepriedušný paroizolačný materiál používaný pri renovácii interiérov a prestavbách podkroví s jednoduchou montážou. Určený na použitie s paropriepustnými podkladovými membránami a strešnými ochrannými fóliami. Aj pre drevené rámové konštrukcie s tepelnoizolačnými systémami.
Bezpečnosť
- Vystužená tkanina zaručuje extrémnu trvanlivosť, odolnosť proti roztrhnutiu a prepichnutiu. Ideálne pre fúkanú izoláciu
- Zabraňuje prenikaniu vlhkosti do vnútornej tepelnej izolácie, tým aj zníženiu izolačného účinku
Technológia
- Trojvrstvový paroizolačný materiál vystužený tkaninou
- Šetrný k životnému prostrediu, pretože ho možno recyklovať
Univerzálne použitie
Strechy, steny a podlahy.
Šetrí čas a peniaze
Paroizolačný materiál na rýchlu montáž so šírkou 3 metre
Inštalačné pokyny
- Wütop® DB 20 sa montuje na „teplú“ stranu tepelnej izolácie pomocou sponkovačky (úderová sponkovačka, obj. č. 0714854, 0714811 alebo ručná sponkovačka, obj. č. 0714834) a zaisťuje sa lištami.
- Hladká strana musí byť vždy otočená smerom k pracovníkovi.
- Zvislé prekrytia musia byť vždy umiestnené na krokve.
- Zabezpečte dostatočné prekrytie: Vodorovné prekrytie: min. 10 cm (prekrývajúci pás), zvislé prekrytie: pribl. 20 cm.
- Všetky prekrytia a zošité miesta musia byť vzduchotesne utesnené vhodnou lepiacou páskou (obj. č. 0992 700 050).
- Za účelom vytvorenia nepriedušného napojenia na murivo je potrebné membránu prilepiť pomocou lepidla na fólie Wütop® (obj. č. 0893 700 100, 0893 700 110) a v prípade potreby zaistiť aj pomocou lišty.
- Dávajte pozor, aby ste membránu počas montáže nepoškodili.
- Pred montážou obloženia interiéru (sadrokartón, drevené obklady atď.) opätovne skontrolujte, či je paroizolačný materiál správne namontovaný a v prípade potreby vykonajte potrebné opravy.
Izolácia na krokvách
- Fólia Wütop® DB 20 je ideálna ako paroizolačný materiál pri montáži izolácie na krokvách.
- Montáž: Rovnaký postup ako pri medzikrokvovej izolácii.
- Zapamätajte si: Maximálna doba vystavenia poveternostným vplyvom je 6 týždňov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!