Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Hladká páska z PVC na omietanie
Hladká páska z PVC na omietanie - 1
Hladká páska z PVC na omietanie - 2

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Hladká páska z PVC na omietanie

Krycia páska na ochranu hladkých povrchov pri maľovaní, omietaní a lakovaní vo vnútorných aj vonkajších priestoroch.

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 2 vyhotoveniach

Cena za zvolené balenie
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
Hladký, pevný podklad


Páska sa nepoškodí omietacími hladidlami



Výberové lepidlo z prírodného kaučuku


Vynikajúca priľnavosť, a to aj na mierne nerovných povrchoch



Silné spojenie medzi lepidlom a nosnou páskou


Tým sa zabezpečuje odstránenie bezo zvyškov

Upozornenie

Povrch, na ktorý sa lepí, musí byť úplne suchý a nesmie byť na ňom prach, mazivo ani olej. Po použití (max.doba prilepenia: 6 týždňov) sa páska musí odstrániť pri izbovej teplote (+5 °C až +40 °C) potiahnutím pomalým súvislým pohybom v uhle 45° voči okraju náteru alebo omietky.



Lepivú stranu nikdy nevystavujte priamemu slnečného svetlu! Nie je vhodná na sušenie v sušiarni!

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.