V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Butylová páska na utesnenie klincov EURASOL®
Overená obojstranná tesniaca páska na utesnenie bodov prieniku klincov a skrutiek v podkladových membránach a strešných ochranných fóliách proti dažďu.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Trvalo elastická
Butyl je vynikajúci na vyrovnanie malých nerovností na povrchu.
Obidve strany sú vysoko priľnavé
Dobrá adhézia na podkladových membránach a dreve.
Veľmi dobrá materiálová kompatibilita
Rýchla aplikácia vďaka vyčnievajúcemu separačnému papieru (dá sa nadvihnúť prstom)
Vynikajúca odolnosť voči vode a poveternostným vplyvom
Páska na utesnenie klincov EURASOL je ideálne vhodná na použitie s fóliami WÜTOP Trio a WÜTOP Trio Plus/SK. Odporúčame preto použiť uvedené podkladové membrány.
Vyhovuje požiadavkám smernice ZVDH (Nemecké ústredné združenie pre pokrývanie)
Utesnenie klincov je potrebné v prípade provizórneho pokrytia a zvyčajný sklon strechy nie je dostatočný. Páska na utesnenie klincov EURASOL chráni pred prenikaním vody a spĺňa požiadavky smernice ZVDH.
Maximálna bezpečnosť s certifikátom o skúškach
Odolnosť proti prudkému dažďu bola testovaná vo Fraunhoferovom ústave fyziky budov v Stuttgarte až do 600 Pa (zodpovedá sile vetra 11 – 12).
Odolnosť proti prudkému dažďu testovaná vo Fraunhoferovom ústave fyziky budov v Stuttgarte
Vyššie uvedené aplikačné pokyny sú odporúčania vypracované na základe našich testov a skúseností. Odporúčame, aby ste pred použitím vykonali vlastné testy. Vzhľadom na veľkú rozmanitosť aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nemôžeme zaručiť výsledky pre konkrétnu aplikáciu. Neprijímame právnu zodpovednosť za žiadnu radu ani technické informácie poskytnuté našou bezplatnou linkou pre zákazníkov, ak táto technická poradenská služba alebo technické informácie nie sú súčasťou zmluvne dohodnutých činností alebo zámernej alebo plánovanej činnosti zamestnanca zákazníckych služieb. Zaručujeme konzistentnú kvalitu výrobkov a vyhradzujeme si právo na technické zmeny a zlepšenia.
Pri pripevňovaní zabezpečovacích strešných lát na krokvy klince alebo skrutky prenikajú cez podkladovú membránu alebo strešnú ochrannú fóliu. Cez tieto body môže pri daždi vnikať voda a poškodiť konštrukciu. Butylová páska na utesnenie klincov EURASOL tieto miesta spoľahlivo utesní, a tak chráni pred poškodením a zabezpečuje splnenie požiadaviek smernice ZVDH. Vhodná aj na prečnievajúce a lepené spoje.
Páska na utesnenie klincov EURASOL butyl sa prilepí buď na spodnú stranu zabezpečovacích strešných lát, alebo na vonkajšiu stranu podkladovej membrány rovnobežne s krokvou. Upozorňujeme, že spracúvaný povrch musí byť suchý, bez mastnoty, prachu a úlomkov. Strešná lata sa potom pripevní na krokvu.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!