V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Prídavné zariadenie pre pásovú brúsku na rúrky RBS 650
Na brúsenie, vyhladzovanie, zmatňovanie, čistenie, leštenie, prvé brúsenie, odstraňovanie hrdze a farby z okrúhlych tyčí, zábradlia, potrubných kolien a potrubia vo vizuálnom rozsahu priemeru 8 – 250 mm.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363519.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Používa sa s leštiacim strojom č. položky 07024530 a nastaviteľnými uhlovými brúskami s otáčkami od 500 do 3500 ot./min.
Brúsenie ťažko dostupných miest, ako sú napr. namontované zábradlia (vzdialenosť od steny 4 cm)
Malý uhol navinutia, nižšie teploty brúsenia a znížené zahrievanie materiálu
Konštrukcia prídavných zariadení
Nastavenie kontaktného tlaku
Otočné rameno s aretačným mechanizmom tvrdosti
Bez poškodenia alebo zanechania brúsnych stôp na rúrkach, pričom umožňuje brúsenie v tých najtesnejších polomeroch
Fixné bočné okno na väčšej strane s priemerom 1 mm a vodiace drážky vo vodiacom valčeku
Jednoduchá výmena fixných vodiacich valčekov
Integrovaný nástroj v tlačidle
- Pri používaní v kombinácii s pásovou brúskou na rúrky venujte pozornosť rýchlosti nástroja a označeniu maximálnej rýchlosti brúsiva, ktoré používate. Zabránite tak poškodeniu prídavného zariadenia a komponentu.
- Nie je vhodná pre nasledujúce stroje: Bosch GWS 7-115 E, Dewalt D28136, Hitachi G13VA, Makita 9565 CVR, Metabo WE 14-125 Inox Plus
Pri brúsení potrubných kolien musí byť fixné bočné okno umiestnené na potrubí. Zabráni sa tak zošmyknutiu pásu a umožní hladké vedenie nástroja pod 90° uhlom voči rúrke. Konečné brúsenie je vždy potrebné vykonávať zľava doprava.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!