V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Pásový upínač Vario
Vhodná na diely s uzavretými a komplikovanými obrysmi.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Pásku vytiahnite alebo naviňte podľa šípok
- Automatická aretácia pri naťahovaní
- Automatické otváranie pri otáčaní vretena smerom dozadu
- Integrovaný navíjací mechanizmus
- Spätný ráz pásky na oboch stranách na zaistenie pravidelného upnutia bez deformácie
- Špeciálna polyesterová textilná páska
- Vysoká odolnosť proti pretrhnutiu (5 000 N)
- Nízke predĺženie
- Upínacia plocha až 7 m
- Kľuku možno nasadiť obojstranne
- Systémový box a upínacie rohy z polyamidu vystuženého sklenými vláknami
- Vario rohy s oscilačnými prítlačnými doskami
- Páska umožňuje upnutie úkosov v akejkoľvek polohe
Upínacie nástroje nie sú vhodné na zdvíhanie, ťahanie ani na prepravu, či použitie so živočíchmi. Nesprávne používanie môže spôsobiť zranenie alebo materiálne škody. Pásku možno utiahnuť iba rukou bez akéhokoľvek náradia.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!