- Tavivo DIN EN 29454-1/3.1.1.C
- Spájka S-Sn 97 Cu 3 DIN EN ISO 9453 (obsah 60 % hmotnosti)
- Zvyšky sú rozpustné v studenej vode
Zvyšky taviva sú korózne a musia sa odstrániť zvonka zotretím a zvnútra prepláchnutím.
Mäkká spájkovacia pasta pripravená na použitie na prípravné cínovanie a mäkké spájkovanie v medených potrubných inštaláciách v kombinácii so spájkovacím cínom. Vhodná na inštalácie studenej a teplej vody s medenými potrubiami podľa normy DVGW/GW 2 a GW 7
Použitím kefky aplikujte mäkkú spájkovaciu pastu na povrchy vopred vyčistené pomocou čistiaceho rúna. Rovnomerne zvýšte teplotu spájkovaného spoja na pracovnú teplotu (pribl. 300 ºC) a potom pridajte spájkovací cín. Spájkovanie možno vykonávať použitím plameňa alebo odporového ohrevu.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!