V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Funkčná softshellová bunda
Odolná a športová trojvrstvová bunda s veľmi vysokou priedušnosťou a vysokou vodeodolnosťou. Moderný strih, ktorý prirodzene poskytuje dobrú voľnosť pohybu.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vysoko priedušná softshellová bunda s dobrým vodným stĺpcom
- Trojvrstvová tkanina, priedušná (priedušnosť 15 000 g/24 h), vetruodolná a vodu odpudzujúca (vodný stĺpec 15 000 mm), ošetrená úpravou TeflonTM odolnou voči škvrnám
- Dve bočné vrecká a vrecká na hrudi, vrecko na ruke s vreckom na kartu
- Reflexné pásy Loxy®, úplne podlepené švy
- Vysoký golier s integrovanou nastaviteľnou kapucňou, vodeodolné zipsy YKK, nastaviteľné manžety na suchý zips
- Nášivka na meno, silikónové pásky a elastické šnúrky na spodnom okraji, predĺžený chrbát.
- EN 343 trieda 3.3.
100 % nylon – 190 g/m². Vodný stĺpec: 15 000 mm. Priedušnosť: 15 000 g/24 h.
Nepoužívať bielidlo
Možno sušiť v sušičke
Žehliť pri nízkej teplote
Nečistiť chemicky
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!