Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Perforované uholníky
Perforované uholníky sú ideálne pre jednoduché krížové spoje drevo/drevo. Pre nosné spoje s nízkymi požiadavkami na zaťaženie.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Obojstranne žiarovo pozinkovaný plech (DX51D + Z275 [približne 20 µm]) v súlade s normou EN 10327:2004
- Aplikácia v triede použitia 1 a 2 v súlade s normou EN 1995:2013
ETA-09/216
ETA-09/216
Podlieha technickým zmenám!
Pre nosné spoje drevo/drevo s nízkymi požiadavkami na zaťaženie v malých konštrukciách.
Vhodné upevňovacie prvky:
Hrebeňový/rebrovaný klinec podľa normy EN 14592: 4,0 x 4,0 mm
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!