V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Pias® samozávrtné skrutky, šošovková hlava s nákružkom, sada 802 kusov v systémovom kufríku 4.4.1. WN 218
Čierna oceľ, lamelové pozinkovanie, upínanie AW
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Pias, samozávrtné skrutky Ø 4,2 mm a Ø 4,8 mm, vrátane hrotov
Kontaktný tlak pri obrábaní pribl. 100 N/skrutka s hĺbkovým dorazom v prípade potreby
Samozávrtné skrutky možno použiť len na miestach, kde sa neočakáva vlhkosť. Pri pripájacích prvkoch so stavebným povolením je potrebné dodržiavať dané povolenia a obzvlášť časť 2, „Špeciálne predpisy“.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!