Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Samozávrtná skrutka pias®, zápustná hlava s upínaním AW
Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A3K), s hlavou AW
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vŕtanie, rezanie závitov, zaskrutkovanie - všetko v jednom kroku
Výrazne tak skracuje čas a zmenšuje námahu
Presný priemer vŕtania pre každý skrutkový spoj
- Výsledkom je minimalizácia tolerancie závitov
- Vždy optimálne spojenie
Predchádzanie chybám inštalácie
Systém upnutia AW
- Optimálny prenos uťahovacieho momentu
- Dlhšia životnosť
- Optimálne centrovanie
- Rýchlejší postup montáže vďaka uťahovaniu bez námahy; potrebný kontaktný tlak na prevod uťahovacieho momentu je výrazne menší
- Najlepší možný kontakt povrchu hrotu v skrutkovači
- Rovnomerné rozloženie sily zamedzuje poškodeniu ochrannej povrchovej vrstvy, a tak zaručuje lepšiu odolnosť proti korózii
- Kontaktný tlak pri používaní pribl. 100 N, dotiahnutie s hĺbkovým dorazom v prípade potreby.
- Samozávrtné skrutky sa musia uťahovať pomocou vhodného vŕtacieho nástroja (napr. akumulátorovou vŕtačkou s hĺbkovým dorazom).
- Používanie rázových skrutkovačov nie je povolené.
- Samozávrtné skrutky musia byť umiestnené kolmo na povrch komponentu.
Pozinkované samozávrtné skrutky možno použiť len na miestach bez prítomnosti vlhkosti. V prípade upínacích prvkov so stavebným schválením je potrebné dodržiavať dané schválenie a obzvlášť časť 2, „Špeciálne predpisy“.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!