Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Pílový list do chvostovej píly, stavebný priemysel, tri hviezdy Na tehlu/plynobetón
Na rezanie ľahkých stavebných materiálov, ako sú napr. tehly, pórobetón a cementové materiály
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.








Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Veľmi hrubý rozstup zubov na rýchle rezanie
- Široké telo a hrúbka pre vysokú stabilitu
- Obmedzenie hĺbky rezu zabezpečuje menšie trhanie a bezpečnú prácu (protirázový účinok).
Ďalšie technické informácie nájdete na obale výrobku.
Statika tehly
- Namáhanie v tlaku:
Namáhanie v tlaku je zaťaženie na medzi pevnosti v N/mm², na základe celkového nosného povrchu (tlaková plocha vrátane perforačného prierezu). Tehly sú kategorizované v triedach pevnosti podľa normy DIN 105 na základe zaťažiteľnosti do zlomenia zaznamenanej počas testu.
- Triedy pevnosti:
Triedy pevnosti pre tehly sú určené v norme DIN 105. Klasifikácia je rozdelená do úrovní od 2 do 28. Výrazne vyššie pevnosti môžu mať aj tehly s vysokou pevnosťou a kameninové tehly. Tepelno-izolačné porotonové tehly dosahujú triedu pevnosti 6 až 12. Samotná trieda pevnosti tehly neposkytuje informácie o zaťažiteľnosti muriva, ale skôr udáva hodnotu pre namáhanie muriva v tlaku spolu s použitou maltou.
Farebný kód
- Hnedá: Vhodný na drevo
- Modrá: Vhodný na kov
- Sivá: Vhodný na výrobné/univerzálne aplikácie
- Zelená: Vhodný na nehrdzavejúcu oceľ
- Červená: Vhodný na špeciálne vložky
Systém označenia hviezdami
- Štyri hviezdy: Vysokovýkonný pílový list s výnimočne dlhou životnosťou pri veľmi náročných aplikáciách
- Tri hviezdy: Vysokovýkonný pílový list pre výnimočne náročné aplikácie, vysoký rezný výkon a dlhú prevádzkovú životnosť.
- Dve hviezdy: Vynikajúci pílový list pre náročné aplikácie.
- Jedna hviezda: Vynikajúci štandardný pílový list pre bežné aplikácie.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!