Pílový list do priamočiarej píly, stavebníctvo, dve hviezdy na drevo s klincami a neželezné základné kovy
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Pílový list do priamočiarej píly, stavebníctvo, dve hviezdy na drevo s klincami a neželezné základné kovy
Vysokokvalitný pílový list do priamočiarej píly pre vyššie nároky. Vhodný najmä na napr. drevo s klincami
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
- Ideálny na rýchle a jemné rezy
- Jemný 2,5 mm rozstup zubov je vhodný na rezanie drevených materiálov a neželezných základných kovov, ako aj hrubých plechov a hliníkových materiálov s hrúbkou 3 až 30 mm.
- Pre použitie s priamočiarymi pílami s držiakom drieku T
Upozornenie
Ďalšie technické informácie nájdete na obale produktu.
Pokyny
Farebný kód
- Hnedá: Vhodný na drevo
- Modrá: Vhodný na kov
- Sivá: Vhodný na výrobné/univerzálne aplikácie
- Zelená: Vhodný na nehrdzavejúcu oceľ
- Oranžová: Vhodný na plasty
Systém označenia hviezdami
- Štyri hviezdy: Vysokovýkonný pílový list s výnimočne dlhou životnosťou pri veľmi náročných aplikáciách
- Tri hviezdy: Vysokovýkonný pílový list pre výnimočne náročné aplikácie, vysoký rezný výkon a dlhú prevádzkovú životnosť.
- Dve hviezdy: Vynikajúci pílový list pre náročné aplikácie.
- Jedna hviezda: Vynikajúci štandardný pílový list pre bežné aplikácie.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!