Pílový list do priamočiarej píly na kov, dve hviezdy Pre neželezné kovy
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Pílový list do priamočiarej píly na kov, dve hviezdy Pre neželezné kovy
Čisté rezy pri pílení napr. neželezných základných kovov vďaka zaostreným zubom
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
- Stredný rozstup zubov 2,5 mm pre priame rezy s hrúbkou materiálu od 3 do 10 mm.
- Na použitie s priamočiarymi pílami s rýchloupínacím držiakom
Upozornenie
- Ďalšie technické informácie nájdete na obale produktu.
- V prípade pílových listov do priamočiarej píly na kov zabezpečte chladenie, znížte počet úderov a vypnite osciláciu.
- Chladenie predlžuje životnosť vašich pílových listov do priamočiarej píly.
Pokyny
Farebný kód
- Hnedá: Vhodný na drevo
- Modrá: Vhodný na kov
- Sivá: Vhodný na výrobné/univerzálne aplikácie
- Zelená: Vhodný na nehrdzavejúcu oceľ
- Oranžová: Vhodný na plasty
Systém označenia hviezdami
- Štyri hviezdy: Vysokovýkonný pílový list s výnimočne dlhou životnosťou pri veľmi náročných aplikáciách
- Tri hviezdy: Vysokovýkonný pílový list pre výnimočne náročné aplikácie, vysoký rezný výkon a dlhú prevádzkovú životnosť.
- Dve hviezdy: Vynikajúci pílový list pre náročné aplikácie.
- Jedna hviezda: Vynikajúci štandardný pílový list pre bežné aplikácie.
Chladiaca kvapalina
Vŕtací a rezací olej, terpentín, ropné látky alebo zmesi terpentín-ropa, voda (pozor: zabráňte kontaktu s elektrickými dielmi.)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!