V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Pištoľový račňový skrutkovač so zásobníkom, súp. 1 8 ks
Obsahuje pištoľový račňový skrutkovač Multi-bit s LED svetlom a 7 hrotmi.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vysokovýkonný račňový skrutkovač
- 3-polohové nastavovacie koliesko: Jednoduchá zmena smeru počas práce, možné nastavenie jednou rukou
- 45 zubov, max. uťahovací moment 40 Nm
2-zložková rukoväť pre optimálnu ergonómiu pri práci
- Vďaka nastaviteľnej rukoväti je ho možné použiť ako štandardný skrutkovač v priamom smere alebo s pištoľovým držaním v uhle 60°
Technológia LED
- Pracovný priestor je vždy dobre osvetlený, keďže priamo osvetľuje skrutky
Svetlo: 2 svetlé diódy LED, batéria LR41 4,5 V
Čepeľ: Krátka čepeľ držiaka na hroty s magnetom, brúsené pochrómovanie
Výstup: DIN 3126-D 6.3
Obsah: 8 kusov
- 1 skrutkovač s račňou, s pištoľovou rukoväťou, zásobníkom a indikátorom LED (hroty nie sú súčasťou dodávky)
- Po jednom hrote z každého typu: PH 1, PH 2, TX 10, TX 20, vnútorný šesťhran 4 mm, vnútorný šesťhran 5 mm, drážka 0,8 x 5,5 mm
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!