V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Skrutkovač s račňou, s pištoľovou rukoväťou so zásobníkom
So svetlom LED, prázdny
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/149996.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vysokovýkonný račňový skrutkovač
- 3-polohové nastavovacie koliesko: Jednoduchá zmena smeru počas práce, možnosť nastavenia jednou rukou
- Magnet zaručuje spoľahlivé zachytenie hrotov a skrutky
- 45 zubov, max. uťahovací moment 40 Nm
2-zložková rukoväť pre optimálnu ergonómiu pri práci
- Vďaka nastaviteľnej rúčke je ho možné použiť ako štandardný skrutkovač v priamom smere alebo s pištoľovým držaním v uhle 60°
Technológia LED
- Pracovný priestor je vždy dobre osvetlený, priamo osvetľuje skrutky
- Mimoriadne vhodné pre tmavé kúty
Čepeľ: Krátka čepeľ držiaka na skrutkovacie hroty s magnetom, brúsené pochrómovanie
Výstup:
DIN 3126-D 6.3
Tesniaci uzáver so zásobníkom na šesť hrotov
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!