V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Plastová rámová kotva W-UR 6 SymCon®
Prvá hmoždinka kotva série 6 s ETA na viacnásobné pripevnenie do betónu. S vopred namontovanou skrutkou so zápustnou hlavou z pozinkovanej ocele
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.


Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Spoľahlivé vlastnosti po roztvorení
Umožnené geometriou skrutky do hmoždinky SymCon
Zvýšené zavedenie záťaže
Zaskrutkovanie skrutky SymCon vedie k optimálnemu stlačeniu plastu tela stenovej hmoždinky (takmer bez spätného rezu)
Zlepšený prenos zaťaženia
Rovnomerné nepretržité rozloženie zaťaženia po celej expanznej oblasti
Nízke pracovné zaťaženie pri montáži
Vopred zostavené teleso stenovej hmoždinky a špeciálna skrutka
Zarážka zatĺkania zabraňuje predčasnému roztiahnutiu kotvy počas inštalácie
Kotvenie pomocou trenia medzi telom hmoždinky a kotviacim základom
Telo stenovej hmoždinky je vyrobené z vysokokvalitného polyamidu
W-UR 6 SymCon a W-UR F 6 SymCon (galvanizovaná oceľ): Európske technické osvedčenie ETA-11/0309.
Hmoždinka má európske technické schválenie na použitie v aplikáciách viacnásobného pripevnenia nenosných systémov (napr. podhľadové stropy a pod.)
- Kotviaci základ so schválením: Štandardný betón ≥ C12/15
- Kotviace základy bez schválenia: Plná tehla, plná vápennopiesková tehla, vertikálne perforovaná tehla, perforovaná vápennopiesková tehla, duté ľahké betónové bloky, pevné tehly a tehly vyrobené z ľahkého betónu
- Inštalačné teploty: Teplota ukotvovacieho podkladu:≥ -20 °C, teplota puzdra hmoždinky:≥ 0 °C
Z vyvŕtaného otvoru sa musí odstrániť odpad z vŕtania.







W-UR 6 SymCon a W-UR F 6 SymCon (galvanizovaná oceľ): Európske technické osvedčenie ETA-11/0309.
Hmoždinka má európske technické schválenie na použitie v aplikáciách viacnásobného pripevnenia nenosných systémov (napr. podhľadové stropy a pod.)
- Kotviaci základ so schválením: Štandardný betón ≥ C12/15
- Kotviace základy bez schválenia: Plná tehla, plná vápennopiesková tehla, vertikálne perforovaná tehla, perforovaná vápennopiesková tehla, duté ľahké betónové bloky, pevné tehly a tehly vyrobené z ľahkého betónu
- Inštalačné teploty: Teplota ukotvovacieho podkladu:≥ -20 °C, teplota puzdra hmoždinky:≥ 0 °C
Vhodná na pripevnenie stropných konštrukcií (z dreva alebo ocele), drevených líšt, kovových líšt, zavesených podhľadov, uholníkov, profilov atď.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!