Sortiment plastových hadicových spojok 155 kusov v systémovom kufríku
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Sortiment plastových hadicových spojok 155 kusov v systémovom kufríku
S 18 rozmermi pre vnútorný priemer hadice 3 – 6 mm.
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363508.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Verzie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Obsah balenia:
- 10 x hadicová spojka, rovná pre Ø 3 mm
- 10 x hadicová spojka, rovná pre Ø 4 mm
- 10 x hadicová spojka, rovná pre Ø 5 mm
- 10 x hadicová spojka, rovná pre Ø 6 mm
- 5 x hadicová spojka pre rovný redukčný spojovací diel 4-3 mm
- 5 x redukčný spojovací diel T, 3-4-3 mm
- 10 x hadicová spojka pre hadicu – Ø 3 mm
- 10 x hadicová spojka pre hadicu – Ø 4 mm
- 10 x hadicová spojka pre hadicu – Ø 5 mm
- 10 x hadicová spojka pre hadicu – Ø 6 mm
- 5 x hadicová spojka pre rovný redukčný spojovací diel 6-4 mm
- 10 x redukčný spojovací diel T, 4-6-4 mm
- 10 x hadicová spojka Y pre hadicu – Ø 3 mm
- 10 x hadicová spojka Y pre hadicu – Ø 4 mm
- 10 x hadicová spojka Y pre hadicu – Ø 5 mm
- 10 x hadicová spojka Y pre hadicu – Ø 6 mm
- 10 x hadicová spojka pre rovný redukčný spojovací diel 8-4 mm
- 10 x redukčný spojovací diel Y, 4-6-4 mm
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!