V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Plastová rámová kotva W-UR 10 XXL W-UR 10 XXL
Na používanie v perforovaných tehlách s veľkými komorami a v pevných sieťach v kombinácii so skrutkou AMO Combi
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1230824.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12255278.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12255279.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12255280.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12255281.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/11528375.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Spoľahlivá a jednoduchá inštalácia
Otvor sa vŕta cez rám a na zaistenie bezpečného upevnenia okna bez pnutia sa vkladá hmoždinka pre perforované tehly alebo odkryté tehly.
Okamžité zaťaženie – bez čakania
Všestranné a flexibilné použitie – široký rozsah aplikácií
Perforovaná tehla s veľkými komorami:
Skrutka AMO-Combi v kombinácii s hmoždinkou W-UR 10 XXL: Ukotvenie vždy v min. 2 sieťach
Ukotvenie si nevyžaduje meranie rozmerov s výnimkou overenej veľkosti okna pre testované povrchy a príslušnú inštaláciu.
Demontovateľné ukotvenie
Test komponentov s použitím rámovej hmoždinky W-RD 10 a skrutky AMO III na upevnenie presklených plastových dverí bez priečnych podpier alebo dištančných blokov v keramickom bloku POROTON T12. Skúšobná správa č. 105 44179/2 z 23. decembra 2010
Test komponentov s použitím rámovej hmoždinky W-UR 10 XXL a skrutky AMO Combi na upevnenie presklených plastových dverí bez priečnych podpier alebo dištančných blokov v murive POROTON T12. Skúšobná správa č. 11-001214-PR01 zo 17. októbra 2011
Odborný názor od ift Rosenheim z 5. marca 2012 č.: 12-000288-PR01 potvrdzuje, že skúšobná správa č. 105 44179/2 z 23. decembra 2010 je taktiež platná pre skrutku AMO Combi a hmoždinku W-UR 10 XXL.
- Je dôležité skontrolovať správnu inštaláciu komponentov pre špecifické stavebné podmienky (napr. hmotnosť krídla okna, vlastnosti povrchu, tvar otvorov v tehlách). Bezpečnostnú výplň podľa špecifikácií nemeckých technických pravidiel pre bezpečnostnú výplň (TRAV) alebo podľa normy DIN 18008-4 možno pripevniť pomocou skrutky AMO® Combi len v prípade, že sa pred začiatkom inštalácie zabezpečilo príslušné individuálne schválenie.
- Do perforovaných a dutých blokov vŕtajte pomocou rotačnej vŕtačky (bez príklepu)
- Ak použijete hmoždinky W-UR 10 XXL, skrutka nebude dlhšia ako hmoždinka, takže sa dostane do druhej komory moderných perforovaných tehál s výplňou, čím zabezpečí správne vedenie hmoždinky do vyvŕtaného otvoru a rámu. Vďaka tomu nedôjde k obmedzeniu nosnosti.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/14998098.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/101208.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/101213.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/101300.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/101215.jpg)
Test komponentov s použitím rámovej hmoždinky W-RD 10 a skrutky AMO III na upevnenie presklených plastových dverí bez priečnych podpier alebo dištančných blokov v keramickom bloku POROTON T12. Skúšobná správa č. 105 44179/2 z 23. decembra 2010
Test komponentov s použitím rámovej hmoždinky W-UR 10 XXL a skrutky AMO Combi na upevnenie presklených plastových dverí bez priečnych podpier alebo dištančných blokov v murive POROTON T12. Skúšobná správa č. 11-001214-PR01 zo 17. októbra 2011
Odborný názor od ift Rosenheim z 5. marca 2012 č.: 12-000288-PR01 potvrdzuje, že skúšobná správa č. 105 44179/2 z 23. decembra 2010 je taktiež platná pre skrutku AMO Combi a hmoždinku W-UR 10 XXL.
Na upevnenie okien v perforovaných tehlách s veľkými komorami a v pevných sieťach v kombinácii so skrutkou AMO Combi
Pokyny na plánovanie a vykonávanie inštalácie okien a vchodových dverí, vydanie pre rok 2010
Obj. č. 5955 000 000:
Upevňovací prvok musí bezpečne prenášať všetky štandardné sily vplývajúce na okennú konštrukciu do stavebného otvoru. Celkové zaťaženie sa preto musí vypočítať zo zaťaženia okna, zaťaženia vetrom a pracovného zaťaženia (pozrite si normu DIN 1055). Aktuálne platné normy týkajúce sa okien určujú, že budovy a ich komponenty musia byť naplánované takým spôsobom, aby neohrozovali životy ľudí a nepredstavovali riziko pre verejnú bezpečnosť. Pripojenie okien musí tiež spĺňať tieto kritériá.
Steny okien podľa bývalej normy DIN 18056 alebo prvky s plochou väčšou ako 9 m2 a bezpečnostným zasklením podľa nemeckých technických predpisov pre bezpečnostné zasklenie (TRAV) alebo DIN 18008-4
Norma DIN 18056 sa vzťahuje na okenné steny s minimálnou povrchovou plochou 9 m2 a minimálnou dĺžkou strany 2 m na najkratšej strane. Pre túto aplikáciu je potrebné použiť kotviace prvky s povolením pre všeobecnú stavbu, s európskym technickým osvedčením alebo s individuálnym osvedčením. Podobne je na pripojenie bezpečnostnej výplne podľa špecifikácií nemeckých technických pravidiel pre bezpečnostnú výplň (TRAV) alebo podľa normy DIN 18008-4 možné použiť len kotviace prvky s povolením pre všeobecnú stavbu, s európskym technickým osvedčením alebo s individuálnym osvedčením.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!