V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Plastový hoblík
Na nanášanie tmelov, napríklad 2-zložkového tmelu na opravy RSM, tvrdého, mäkkého a retušovacieho vosku.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Praktický viacúčelový nástroj
- Predný okraj: Na nanášanie mäkkého vosku a odstraňovanie tvrdého vosku
- Ostré drážky na hoblíku: Na hobľovanie vosku nanášaného na povrchy
- Oblé drážky na hoblíku: Na hobľovanie vosku nanášaného na okraje
- Biela strana brúsnej a leštiacej utierky: Na odmasťovanie a zmatňovanie poškodeného povrchu
- Zelená strana brúsnej a leštiacej utierky: Na leštenie poškodeného povrchu
- Tmavé rúno: Na brúsenie a odstraňovanie tvrdého vosku
- Zúbkovaná vnútorná strana tela: Na čistenie hoblíka
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Nakoľko náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, služby sa poskytujú s podmienkou vylúčenia akejkoľvek zodpovednosti, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou nášho stanoveného a zmluvne dohodnutého rozsahu služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať svoje výrobky.
Na nanášanie tmelov, napríklad 2-zložkového tmelu na opravy RSM, tvrdého, mäkkého a retušovacieho vosku.
Mäkký vosk sa ľahko nanáša a vyrovnáva pretieraním. Prebytočný tvrdý vosk sa ľahko vyrovnáva „hobľovaním“ – bez poškriabania okolitých povrchov. Konečné zvyšky tmelu je možné odstrániť pomocou integrovaného rúna. Okrúhle drážky umožňujú opracovanie 90-stupňových vnútorných hrán.
Oškrabte prebytočný tvrdý vosk kruhovým pohybom, aby vznikol rovný povrch. Ak chcete pomocou hoblíka zmiešať niekoľko farieb, pomocou hrotu oškrabte menšie časti a zatlačte do poškodenej plochy. Plochu vypĺňajte od svetlej po tmavú. Voľné časti je možné odstraňovať pomocou skosenej hrany plastového hoblíka.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!