Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Plechová lišta HK
Priame upevnenie na trapézový plech
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Dĺžka lišty 180 mm, predvŕtaná
Plechová lišta HK môže byť upevnená priamo na hrebeň bez potreby ďalšieho vŕtania
Spojené s tesniacou páskou EPDM
Dodatočné pripevnenie tesniacej pásky EPDM je úplne nepotrebné
Najskôr je potrebné sa uistiť, že je plechová strecha dostatočne pripevnená k spodnej časti konštrukcie Taktiež je potrebné skontrolovať maximálnu nosnosť plechových panelov. Vyžaduje sa súhlas výrobcu, hlavne v prípade sendvičových strešných panelov. Na upevnenie odporúčame použiť skrutky na plech ZEBRA 4.5 x 25 s tesniacou podložkou. Miesta na upevnenie modulu musia byť skontrolované a zarovnané s rebrovaním pred upevnením. Musia sa dodržiavať informácie výrobcu modulu.
Lišta je určená na skrutkovanie na zvýšenú časť rebrovania v paralelnom smere.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!