Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Plne vysúvací systém police 90° VS SUB SLIM
Pre 150 mm širokú jednotku s dvomi policami
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Dá sa použiť na ľavej a pravej strane; zarážka však môže byť len na pravej strane
- S 2 pevnými policovými prvkami v 2 rôznych verziách
- So samozatváracím mechanizmom a integrovaným tlmením v oboch vodiacich prvkoch
- Montáž predlžovacích nadstavcov na vodiace prvky bez potreby nástrojov
Nosnosť 12 kg, teda nosnosť až do 6 kg na jeden policový prvok
3D predné nastavenie umožňuje pohodlné a ľahké nastavovanie čela
- Nastavenie výšky: ±3 mm
- Horizontálne nastavenie: ±2 mm
- Nastavenie hĺbky: ±2 mm
Dodacia doba: približne 5 pracovných dní po prijatí objednávky
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!