V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Parotesná zábrana FD Alu 1500SK
Tesniaca fólia (hodnota Sd ≥ 1500 m) je vysokokvalitná samolepiaca vzduchová a parotesná zábrana aplikovaná za studena, pričom sa veľmi rýchlo spracúva. Skladá sa z hliníkovej fólie v kombinácii s mimoriadne odolnou sieťovinou, na ktorú sa po celej spodnej strane nanáša akrylové lepidlo a ochranná fólia.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/107260.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Parotesná zábrana je vhodná najmä na pokládku na oceľové profilové plechy/trapézové plechy na plochých strechách s uhlom sklonu >2°.
Fólia spĺňa požiadavku pre horľavé parotesné zábrany podľa normy DIN 18234-1 „Stavebná protipožiarna ochrana veľkých striech, vystavenie ohňu zospodu“ s požadovanou tepelnou hodnotou/požiarnou hodnotou < 10,500 kJ/m2. Podľa smernice pre priemyselnú výstavbu to platí pre strechy s plochou presahujúcou 2500 m2 s nosnou plošinou vyrobenou z trapézových oceľových profilov.
- Pre strechy s konštrukčným sklonom >2° ako dočasné zastrešenie voči dažďu
- Nesmie sa používať ako núdzové utesnenie
- Prekrytie pozdĺžneho švu: 10 cm
- Prekrytie priečneho švu: 15 cm
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!