Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Teplom zmršťovací konektor s plochým nasúvacím jazýčkom
Dust-proof and damp-proof connections
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Polopriehľadný obal zmršťovaný teplom
Jednoduché vizuálne monitorovanie spojenia
O 40 % rýchlejšie zmrštenie
Šetrí čas
Nízka teplota zmrštenia len +300 °C
Nízke riziko poškodenia konektora a izolácie káblov
Vyhnite sa bodovému prehriatiu teplom zmrštiteľného obalu.
Súlad s normou RoHS
Spoje odolné proti prachu a vlhkosti. Dobrá až vynikajúca odolnosť proti benzínu, akumulátorovej kyseline, nafte, motorovému oleju, nemrznúcej zmesi, brzdovej kvapaline 5 % soľnému roztoku, izopropyl alkoholu.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!