V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Pneumatický príklepový skrutkovač DSS 1-palcový Premium P
Vysokokvalitný úderový skrutkovač v robustnom plastovom tele zosilnenom sklenými vláknami, s nadpriemerným výkonom a lepšími vlastnosťami vybavenia. Odporúčaný maximálny rozmer skrutky: M32
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vynikajúci pomer výkonu a hmotnosti
Maximálny záberový moment až 1 680 Nm pri hmotnosti 3,31 kg
Spoľahlivé úrovne maximálneho výkonu a dlhá prevádzková životnosť.
Vysokokvalitný dvojúderový mechanizmus a valec s vyváženým 6-lopatkovým motorom
Jednoducho použiteľný a optimálne uspôsobený na akúkoľvek aplikáciu kedykoľvek potrebujete
4-stupňové nastavenie výkonu v smere hodinových ručičiek s praktickou zmenou smeru jednou rukou
Pohodlná manipulácia a optimálne ovládanie
Mimoriadne ergonomická mäkká rukoväť s citlivou spúšťou
- Úderové skrutkovače nie sú momentové skrutkovače. Po dotiahnutí úderovým skrutkovačom sa musia spoje vyžadujúce konkrétny uťahovací moment skontrolovať pomocou meracieho zariadenia na uťahovací moment.
- Keď sa úderový skrutkovač používa pravidelne (napr. na údržbu pneumatík), každý deň by sa mala pridávať trocha oleja prostredníctvom prívodu vzduchu a každý mesiac približne 2 stlačenia dávkovača prevodového maziva prostredníctvom maznice.
- Nástrčná vsuvka nie je súčasťou balenia
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!