V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Pneumatická klincovačka DSN 5090 22°
Výkonná pneumatická klincovačka na spracovanie pásových klincov s uhlom 21 – 22°, priemerom 2,9 – 4,1 mm a dĺžkou 50 – 90 mm
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Chráni citlivé pracovné povrchy
vďaka nastaveniu hĺbky bez použitia nástroja
Variabilné aplikácie
Dvojfunkčný spínač na prepínanie z jednorazovej na kontaktnú aktiváciu, ako aj nastaviteľný plniteľný zásobník na rôzne veľkosti klincov.
Dlhá životnosť
vďaka detekcii prázdneho zásobníka a vzduchovému filtru zabudovanom v rukoväti.
Špeciálny tvar spúšťača na bezpečnú prácu
Pritlačí a zaistí sa do materiálu, vďaka čomu znižuje riziko zošmyknutia zariadenia.
Jednoduché používanie
Ľahké horčíkové puzdro s nastaviteľným prívodom vzduchu a karabínkovým háčikom.
Aplikácie zahŕňajú prefabrikované stavebné konštrukcie, dokončovacie práce v interiéri, tesárske práce, palety, podklady a podlahy.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!