Rýchloupínacia spojka Vonkajší závit
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Rýchloupínacia spojka Vonkajší závit
Menovitá šírka 7,2 = 40 mm²; blokovanie v jednom smere
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
- Pripojenie trvá len niekoľko sekúnd
- Na univerzálne použitie
- Uzavretá uvoľňovacia objímka zabraňuje kontaminácii vnútorných častí
- Kalené poistné kolíky odolné proti opotrebovaniu
- Môže sa používať v kombinácii s oceľovými vsuvkami
- Žiadna korózia
- Mosadzné spojovacie diely, bez povrchovej úpravy
- Pružiny a poistné krúžky vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
- Prevádzkový tlak 0 – 35 barov
- Teplotná odolnosť: -20 °C až +100 °C
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!