Pneumatický pružinový kompresor „Maximus 2000“ pre vozidlá od osobných automobilov po SUV Univerzálny
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Pneumatický pružinový kompresor „Maximus 2000“ pre vozidlá od osobných automobilov po SUV Univerzálny
4 kusy. Stacionárne pružinové kompresorové zariadenie na pružiny cievok na vozidlách od osobných automobilov po SUV.
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4433773.jpg)
Verzie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Komplexná koncepcia bezpečnosti zahŕňa pneumatický valec, nožný pedál, bezpečnostnú klietku, chránič proti pádu tlmiča nárazov a podstavec, aby bola zaručená maximálna bezpečnosť pre užívateľa.
- Stanica zahŕňa jednu malú upínaciu čeľusť, jednu veľkú upínaciu čeľusť a čeľusť zveráka. Tento obsah dodávky umožňuje kompresiu vyše 90 % všetkých pružín cievok vo vozidlách. Možno dodať aj iné voliteľné špeciálne príslušenstvo.
- Čeľuste sú pokryté plastom na umožnenie rýchlej výmeny čeľustí bez použitia nástrojov.
- Široký rozsah pohybu od 20 mm až po maximálnu šírku otvorenia 330 mm.
- Ochranná klietka je vybavená perforovanými panelmi na bokoch a transparentnými polykarbonátovými panelmi s vysokou pevnosťou vpredu. To zabezpečuje vysokú úroveň ochrany v prípade nesprávneho fungovania alebo náhodného prasknutia materiálu.
- Dve neobmedzene nastaviteľné horné čeľuste klieští môžu byť nastavené na požadovaný priemer cievky. Možno nimi pohybovať nahor a nadol, nakloniť a upevniť na mieste na zaistenie maximálnej prispôsobivosti každému typu pružiny.
- Praktický chránič tlmiča proti pádu udržiava tlmič počas inštalácie na mieste.
- Rukoväti nad jednotkou a voliteľné kolieska (pol. č. 1952003604) umožňujú ľahké manévrovanie s jednotkou.
- Schválenie CE pre jednotku dokladá zhodu jednotky s nariadením 2006/42/ES (smernica o strojových zariadeniach)
Obsah dodávky
- Základná jednotka, 2 000 kg/20 000 N
- Malá upínacia čeľusť, priemer 78 – 130 mm
- Veľká upínacia čeľusť, priemer 105 – 185 mm
- Upínacia čeľusť zveráka pre trubicu tlmiča, priemer 40 – 60 mm
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!