Pneumatický úderový skrutkovač DSS 1/2 palca BASIC
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Pneumatický úderový skrutkovač DSS 1/2 palca BASIC
Spoľahlivý a vysokokvalitný úderový skrutkovač v robustnom plastovom kryte zosilnenom sklenými vláknami s nadpriemerným výkonom a lepšími funkciami
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
- Vynikajúci pomer výkonu a hmotnosti
- Až 1350 Nm maximálny záberový moment pri hmotnosti 2,0 kg
- Spoľahlivé hodnoty maximálneho výkonu
- Vysokokvalitný dvojúderový mechanizmus a valec s vyváženým 7-lopatkovým motorom
- 4-krokové nastavenie výkonu s praktickou zmenou smeru chodu jednou rukou zaručuje optimálne a jednoduché nastavenie podľa príslušnej aplikácie
- Dobrá manipulácia s protišmykovou rukoväťou na optimálne ovládanie
- Vysokoergonomická mäkká rukoväť s citlivou spúšťou a integrovaným tlmičom
Upozornenie
- Odporúčaný maximálny rozmer skrutky: M16
- Úderové skrutkovače nie sú momentové skrutkovače. Po dotiahnutí úderovým skrutkovačom sa musia spoje vyžadujúce konkrétny uťahovací moment skontrolovať pomocou zariadenia na meranie uťahovacieho momentu.
- Keď sa úderový skrutkovač používa pravidelne (napr. na údržbu pneumatík), každý deň by sa malo cez prívod vzduchu pridávať trochu oleja a každý mesiac približne 2 stlačenia dávkovača prevodového maziva prostredníctvom maznice.
- Nástrčná vsuvka nie je súčasťou balenia
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!