V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Sada dištančných podložiek 920 ks
Tolerancia podľa DIN 522, oceľ, bez povrchovej úpravy, valcovaná za studena
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Formát: 20 x 33,5 cm, 4 dierované otvory na zavesenie a pripevnenie
Sada 920 kusov
- 50 dištančných podložiek 8 x 14 x 0,3 mm
- 40 dištančných podložiek 8 x 14 x 0,5 mm
- 25 dištančných podložiek 8 x 14 x 1,0 mm
- 50 dištančných podložiek 10 x 20 x 0,3 mm
- 40 dištančných podložiek 10 x 20 x 0,5 mm
- 25 dištančných podložiek 10 x 20 x 1,0 mm
- 50 dištančných podložiek 12 x 24 x 0,3 mm
- 40 dištančných podložiek 12 x 24 x 0,5 mm
- 25 dištančných podložiek 12 x 24 x 1,0 mm
- 50 dištančných podložiek 14 x 24 x 0,3 mm
- 40 dištančných podložiek 14 x 24 x 0,5 mm
- 25 dištančných podložiek 14 x 24 x 1,0 mm
- 50 dištančných podložiek 16 x 25 x 0,3 mm
- 40 dištančných podložiek 16 x 26 x 0,5 mm
- 25 dištančných podložiek 16 x 26 x 1,0 mm
- 50 dištančných podložiek 18 x 30 x 0,3 mm
- 40 dištančných podložiek 18 x 30 x 0,5 mm
- 25 dištančných podložiek 18 x 30 x 1,0 mm
- 50 dištančných podložiek 20 x 32 x 0,3 mm
- 40 dištančných podložiek 20 x 32 x 0,5 mm
- 25 dištančných podložiek 20 x 32 x 1,0 mm
- 50 dištančných podložiek 22 x 32 x 0,3 mm
- 40 dištančných podložiek 22 x 32 x 0,5 mm
- 25 dištančných podložiek 22 x 32 x 1,0 mm
Praktický formát umožňuje pripevniť sadu kdekoľvek a ušetriť priestor (napríklad na predné strany malých regálov na diely na distribúciu materiálu).
Máte prehľad o aktuálnom stave zásob a včas môžete doobjednať.
Dištančné podložky/kompenzačné kotúče sa používajú na jednoduché vyrovnanie existujúcich odchýlok pri premiestňovaní a pripevňovaní hriadeľa, osi alebo iných častí stroja. Môžu sa používať aj ako vymedzovacie podložky na minimalizovanie normálnej vôle pohybu spôsobenej výrobnými odchýlkami poistných krúžkov a nitov.
Číslo položky označuje: 0420 10 203
- 0420 – >predčíslie
- 10 – >vnútorný priemer
- 20 – >vonkajší priemer
- Posledná číslica označuje hrúbku:
3 – >hrúbka mm – >2 = 0,2 mm, 3 = 0,3 mm, 5 = 0,5 mm, 1 = 1,0 mm
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!