V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Podlahový ochranný panel
Voštinová štruktúra poskytuje vynikajúcu tuhosť, pevnosť v tlaku a odolnosť
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Mimoriadne zníženie nákladov
Panely možno použiť niekoľkokrát v závislosti od kontaminácie a zaťaženia
Rýchla a jednoduchá inštalácia
- Montážna pomôcka vo forme log spoločnosti Würth
- Nápis „Logo smerom nahor k montážnemu pracovníkovi“
- Hmotnosť pribl. 1 000 g na dosku
Jednoduché ošetrovanie
Jednoduché čistenie po použití vďaka hladkému povrchu
Recyklovateľné
Jednoduchá likvidácia po použití pomocou duálneho systému
Možno zložiť a odrezať
Jednoduché a rýchle prispôsobenie rohom a okrajom
Odolnosť voči UV žiareniu, chemikáliám, kyselinám a zásaditým roztokom
V prípade vlhkých alebo čerstvo položených podláh postupujte opatrne. Podlahové ochranné panely neprepúšťajú vlhkosť. Vodné pary následne nemôžu uniknúť a podlaha sa môže poškodiť.
V prípade zaťaženia viac ako 300 kg na panel je nutné vykonať pred použitím skúšky a v prípade potreby získať informácie od spoločnosti Würth.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Vysoko stabilný čierny podlahový ochranný panel na renovácie a stavebné práce. Spoľahlivo chráni každú podlahu pred všetkými druhmi poškodenia.
Pri kladení panelov začínajte vždy od steny. Položte okraj bez nápisu Würth smerom k stene a potom postupujte dopredu smerom k stredu miestnosti. Logo Würth má smerovať k montážnemu pracovníkovi. Po uložení panelov utesnite spoje pomocou odnímateľnej priesvitnej pásky určenej pre podlahové ochranné panely, aby mali maximálnu zaťažiteľnosť.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!