Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Opora lisovacieho stola univerzálna
Opora lisovacieho stola univerzálna - 1
Opora lisovacieho stola univerzálna - 2
Opora lisovacieho stola univerzálna - 3
Opora lisovacieho stola univerzálna - 4
Opora lisovacieho stola univerzálna - 5
Opora lisovacieho stola univerzálna - 6
Opora lisovacieho stola univerzálna - 7

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Opora lisovacieho stola univerzálna

Univerzálne nastaviteľná lisovacia podpera na použitie v štandardných dielenských lisoch.

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Cena za zvolené balenie
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
  • Vytvára bezpečnú, trojbodovú podpornú základňu na lisovanie bez vôle

  • Eliminuje potrebu nebezpečných a nestabilných zariadení a minimalizuje riziko poranenia

  • Špeciálne umiestnené závitové držiaky a dlhé a krátke podpery s nastaviteľnou výškou zahrnuté v dodávke zabezpečujú presnú a stabilnú podporu

  • Centrovacie upevňovacie prvky taktiež umožňujú upevniť podporné čapy do otvoru na komponente

  • Možno taktiež používať v kombinácii so súpravou štandardných sťahovákov a prítlačných objímok

  • Centrovanie s polohovacím závitom v strede prítlačnej dosky

  • Na univerzálne používanie na demontáž a montáž ložísk kolies, puzdier, objímok, tichých ložísk atď.

  • Dve nastaviteľné bariéry na spodku podpery zabraňujú neželanému kĺzaniu na lisovacom stole


Obsah balenia


  • 1 x univerzálna prítlačná doska

  • 1 x objímka podpornej skrutky, H 35 mm

  • 3 x objímka podpornej skrutky, H 65 mm

  • 1 x podporná skrutka, M 16, H 100 mm

  • 2 x podporná skrutka, M 16, H 130 mm