Na registráciu a využívanie všetkých funkcií e-shopu vám stačia štyri jednoduché kroky.
Predaj len pre firemných zákazníkov a živnostníkov
OUTLET
Predajne
Katalógy
Klikni a vyzdvihni
Blog
0800 121 854
Triedenie
Boli nájdené položky (20) s 214 verziami
DIN 9021, mosadz, bez povrchovej úpravy
DIN 9021, oceľ, galvanizovaná, žltá (A2C)
DIN 9021, oceľ, galvanizovaná, čierna (A2S)
DIN EN ISO 7093-1, nehrdzavejúca oceľ A2, trieda pevnosti 200 HV
ISO 7093-1, oceľ, žiarovo galvanizovaná, 200 HV
ISO 7093-1, oceľ, 200 HV, zinkové vločky, strieborná (ZFSH)
ISO 7093-1 oceľ 200 HV, zinok nikel, čierna (ZNBH)
ISO 7093-1, oceľ, 200 HV, zinok-nikel, strieborná (ZNSH)
Zinc-flake coating with very high corrosion protection
ISO 7093-1, galvanizovaná oceľ, 200 HV, pasivovanie v hrubej vrstve s tesnením (ZSM)
K dispozícii sú ďalšie výsledky vyhľadávania. Na dosiahnutie presnejšieho výsledku špecifikujte, prosím, svoje údaje bližšie.
Pozrite sa na toto alebo použite iný termín vyhľadávania.