V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová) DIN 980, similar to A2 stainless steel, tin-plated (SN)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Norma DIN 980 bola zrušená a nahradená normou ISO 7042. Niektoré prvky sú podobné (Závity M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 and M39 boli odstránené | Výška matice zmenená | Zmena veľkosti kľúča pre závity M10, M12 a M14 sa zmenila na 16 mm, 18 mm a 21 mm | Jemný závit bol zahrnutý do normy ISO 10513 | Norma ISO 7042 platná pre triedy tvrdosti 5, 8, 10, 12).
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!