Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Zasúvací regál Basic
Masívny zásuvný regál s 5 oceľovými policami na stredné zaťaženia v skladoch, dielňach a závodoch
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Vopred zmontovaný rám pre rýchlu a jednoduchú zásuvnú montáž bez ďalších nástrojov
- Podpera rámu v podobe pevného T profilu
- Vzpery rámu a police (priečne vzpery a diagonálne priečne vzpery) pre maximálnu stabilitu
- Možno predĺžiť podľa potreby pomocou prídavných dielov a príslušenstva
- Oceľové police s nosnosťou 150 kg na diel (s rovnomerne rozloženým zaťažením)
- Police s flexibilným nastavením výšky v 25 mm prírastkoch, jednoduchá montáž pomocou zásuvného držiaka police
- Všetky uvedené šírky rezu sú axiálne rozmery
- Vonkajšie rozmery
Dĺžka základnej police + 56 mm
Dĺžka police s pridaným dielom + 0 mm
Hĺbka regálu = hĺbka police + 26 mm
Ak je výška regálu viac ako štyrikrát väčšia ako hĺbka regálu, je potrebné regál zabezpečiť proti prevráteniu.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!