Policový držiak, typ A nastavenie výšky pomocou podporného čapu
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Policový držiak, typ A nastavenie výšky pomocou podporného čapu
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
- Materiál vyrobený z pozinkovanej ocele zabezpečuje odolnosť a ochranu proti korózii
- Nastaviteľný do 6 mm, pričom polica sa prakticky úplne zatlačí dovnútra
- Držiak na policu s ryhovaním AF 10
- Sedí pevne vo vyvŕtanom otvore a jednoducho sa montuje
- Vhodný pre hrúbku materiálu 22 mm
- Nosnosť: rovnomerne rozložené zaťaženie 85 kg na m2, maximálna hĺbka police 250 mm, maximálna vzdialenosť držiaka police = 700 mm
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!