V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Popruh proti traume z visu
Na elimináciu traumy z visu po páde
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Popruhy proti traume z visu zachovávajú funkčnosť svalstva a krvného obehu, kým dotyčná osoba nedostane potrebnú pomoc
- Dĺžka nastaviteľná od 45 cm do 126 cm
- Používa sa v pároch
Popruh proti traume z visu pozostáva z ľavej a pravej časti, ktoré sa pripájajú k záchytnému postroju. V prípade pádu sa obe časti spoja, aby vytvorili slučku. Osoba, ktorá spadla, môže zasunúť chodidlo do slučky a uvoľniť tlak vyvíjaný na stehná.
Popruhy proti traume z visu možno upevniť ku všetkým typom záchytných postrojov bez ohľadu na ich tvar
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!