V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Pätka stĺpa ProBase typ C.
Riešenie pre takmer všetky typy stĺpov.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Veľmi vysoká nosnosť vo všetkých smeroch zaťaženia.
- Šetrí čas pri montáži vďaka odoberateľnej hlavovej doske a spojeniu dvoch častí pomocou 55 mm prevlečnej matice ako skrutkového spoja.
- Optimalizované skrutkové spojenie pod uhlom so systémovými skrutkami 8 × 160 mm zinok-nikel zabraňuje rozštiepeniu dreva.
- Možné nastavenie výšky pri plnom zaťažení.
- Zjednodušená a presná inštalácia vďaka bodu na vycentrovanie.
Označenie CE podľa európskeho technického posúdenia ETA-15/0540
Označenie CE podľa európskeho technického posúdenia ETA-15/0540
Nosné spojenie na najvyššie zaťaženia v drevených konštrukciách medzi stĺpmi a podkladom.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!