V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Potrubná objímka TIPP® Smartlock 2 GS S exkluzívnym rýchlouzáverom Würth na bezpečnú a rýchlu montáž
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/531690114.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Dve závitové spojky pre lepšie prispôsobenie rozmerom potrubia
Potrubná objímka sa môže široko otvoriť, čím sa umožní rýchle a jednoduché vloženie potrubia hlavne pri práci nad hlavou
Poistné drážky na oboch stranách, ktoré predchádzajú uvoľneniu skrutiek
Svorkové skrutky so šesťhrannou hlavou (10 mm) a prídavným vnútorným profilom
Do rozsahu upínania 26 - 28 mm M6x25 mm, všetky ostatné rozmery M6x30 mm
Profilová guma pre vynikajúcu pohyblivosť potrubia pri príprave montáže
Požiarna odolnosť B2, netvorí horiace kvapôčky
Kombinované maticové pripojenie M8/M10, 13 mm, privarené v 4 bodoch
Zvuková izolácia v súlade s normou DIN 4109
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle Certified® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.
Na upevnenie potrubí pri inštalácii vnútorných systémov a systémov kúrenia
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!