Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Potrubná objímka z nehrdzavejúcej ocele TIPP® Smartlock
Potrubná objímka z nehrdzavejúcej ocele TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock - 1
Potrubná objímka z nehrdzavejúcej ocele TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock - 2
Potrubná objímka z nehrdzavejúcej ocele TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock - 3
Potrubná objímka z nehrdzavejúcej ocele TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock - 4

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Potrubná objímka z nehrdzavejúcej ocele TIPP® Smartlock

Štandardná skladacia pántová svorka s exkluzívnym rýchlouvoľňovacím uzáverom na bezpečnú a rýchlu inštaláciu

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 8 vyhotoveniach

Cena za zvolené balenie
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
  • Rýchla a ľahká montáž vďaka novému zaisťovaciemu mechanizmu so skrátenou upínacou skrutkou

  • Jednoduché uťahovanie pomocou pružinových upínacích skrutiek

  • Rúrky majú špeciálne klzné vlastnosti pri predbežnom zostavovaní vďaka gumovému profilu

  • Prispieva k zvukovej izolácii podľa normy DIN 4109

  • Odolnosť voči starnutiu, poveternostným podmienkam a ozónu v súlade s normami DIN 53508 a DIN 53509

  • Upínacia skrutka M5 pre ploché a krížové skrutkovače
Upozornenie
  • Gumová vložka: nevhodná na kontakt s jedlom

  • Odolná voči zriedeným kyselinám a zásadám pri izbovej teplote; vode a vodným roztokom do 70 °C; alkoholickým roztokom; esterom a ketónom, poveternostným vplyvom, morskej vode

  • Podmienečne odolná voči tukom a minerálnym olejom, živočíšnym a rastlinným olejom a tukom

  • Nie je odolná voči horúcim olejom; palivám; alifatickým a aromatickým uhľovodíkom

  • Naše výrobky s certifikátom Cradle to Cradle Certified šetria zdroje a obsahujú málo škodlivých látok. Norma hodnotí bezpečnosť, cirkulárnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Hlavný dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu pri výrobných procesoch.