V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Potrubná objímka TIPP® Smartlock GS
Štandardná objímka pre závesy a spoje. S exkluzívnym rýchlouzáverom Würth na bezpečnú a rýchlu montáž
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/531690114.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Plynulo nastaviteľné rozsahy zovretia od 11 do 115 mm
- Spona z pružnej ocele je zaistená proti otáčaniu
- Hlava skrutky sa dá vďaka zárezu zapustiť do upínacej pásky
- Vystužené obrubou v upínacej páske
- Jamkové výseky poskytujú dodatočnú ochranu, aby sa upínacia skrutka nevyšmykla
- Upínacia skrutka M5 s kombinovanou drážkou pre ploché a krížové skrutkovače
Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle Certified® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.
Na upevnenie potrubí pri inštalácii vnútorných systémov a systémov kúrenia
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!