Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Sortiment samozávrtných skrutiek pias® so zápustnou hlavou 1453 kusov v systémovom kufríku 4.4.1. WN 205
Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A3K), upínanie AW
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363508.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Samozávrtné skrutky pias, zápustná hlava AW, Ø 2,9 mm, Ø 3,5 mm, Ø 4,2 mm a Ø 4,8 mm, vrátane hrotov
Kontaktný tlak pri obrábaní pribl. 100 N/skrutka s hĺbkovým dorazom v prípade potreby
pozinkované samozávrtné skrutky možno použiť len na miestach, kde sa neočakáva vlhkosť. Pri pripájacích prvkoch so stavebným povolením je potrebné dodržiavať dané povolenia a obzvlášť časť 2, „Špeciálne predpisy“.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!