V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Pracovný stôl ORSY®BULL Séria 5
Ideálna kombinácia zásuvkovej krabice, predného otvárania a pracovnej plochy, ktorú možno používať ako pracovný stôl.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Inteligentné riešenie:
Krabice jednoducho poukladajte na seba a zaistite ich pomocou inteligentného spojovacieho systému
Pevné:
Mimoriadne robustné vďaka bočniciam odolným proti nárazu z plastu vysokej kvality, ktoré sa nedeformujú a nepodliehajú korózii. Krabice majú kapacitu až 100 kg a veko vrchnej krabice má kapacitu až 120 kg.
Praktické:
Veľké a ergonomické rukoväte pre pohodlie používateľa – už žiadne otlaky na rukách
Užitočné:
Jednoduché zaisťovanie a odisťovanie vďaka špeciálnemu posuvnému mechanizmu
Bezpečné:
Každú krabicu možno zaistiť pomocou zámku (zásuvkové krabice a kombinované krabice: súčasťou dodávky), a zabrániť tak ostatným v prístupe k obsahu
Ideálny na použitie na staveniskách
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!